LWBM-101-M8-20-OR カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64286968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBM-101-M8-20-OR カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64286968
LWBM-101-M8-20-OR カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64286968
LWBM-101-M8-20-OR カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64286968

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)101M並目M8寸法Lm(mm)20注文コード64286968品番LWBM-101-M8-20-OR
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)27寸法D(mm)26寸法H(mm)40寸法h(mm)(0°)25.3寸法h(mm)(90°)23.8寸法Lm(mm)20寸法M(mm)M8M並目M8寸法R(mm)101寸法T(mm)25ねじピッチ1.25レバー色オレンジ最大締付力(kN)10ねじ規格並目色(本体)OR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする