※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC5015S
切刃長さ(mm)
20.0
注文コード
64288117
品番
RCMX2006M0N-RP AC5015S
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
倣い切削用の全周型ブレーカ。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
20.0
寸法D1(Φmm)
6.5
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
-
切刃(mm)
20
コーティング
AC5015S
みぞ穴
X
ブレーカ
RP
切削領域
粗切削
コーナー半径(mm)
円形(メートル系)[M0]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
-
ブレーカすくい角(°)
-15
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
6.35[06]
頂角(°)
-
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
M
内接円IC(mm)
20.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。