※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCGT070201MN-SC AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64288221 SCGT070201MN-SC AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64288221

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 64288221 品番 SCGT070201MN-SC AC1030U
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽切削用2段ブレーカ。

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)7.94 寸法D1(Φmm)3.4 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)07 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカSC 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)<0.1[01] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)6 ブレーカの有無片面 使用インサート正方形[S] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] 等級記号G 内接円IC(mm)7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする