スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64288475 品番EA940CP-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。

仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出 アズワン品番65-9313-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする