※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個M並目M10注文コード64288614品番LWBMS-101-M10-40-OR
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
この商品は寸法R・M並目・寸法Lmなど175種類から選べます他の種類を見る レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。