フエニックス・コンタクト
Pneumatic contact 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64289157
品番
1663530
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
HC-M-PN3 モジュール用 Phoenix Contact 空圧ソケットは HC-M-03-PN に属します。ノーズ内径: 4 mm動作温度範囲: -40 → 80 ℃ 黒色を用意しています
仕様
●シリーズ:HC●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:224-9797
アズワン品番
65-7634-27