※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8[08] 逃げ角(°)11[P] 注文コード64289928 品番NU-TPGN110308 BN500
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はコーナー半径・逃げ角・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

仕様ノンコート タイプNU 切刃長さ(mm)2.0[11] 記号刃先仕様:T01215 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)6.35 みぞ穴N ブレーカなし コーナー半径(mm)0.8[08] 刃先処理標準刃先 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状1コーナータイプ 穴の形状なし 材種BN500 切刃数1 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号G
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする