※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 逃げ角(°)0[N] 穴の形状円筒状 注文コード64290418 品番RNGA0906M0 BNX20
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はコーナー半径・逃げ角・穴の形状など21種類から選べます 他の種類を見る

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

厚さ(mm)CBN層:0.80 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴A ブレーカなし 適合ホルダスミボロン丸インサートバイト(PRGN型) コーナー形状円形(メートル系) コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒状 材種BNX20 使用インサート円形[R] 商品タイプ再研磨タイプ インサート厚さ(mm)6.35[06] 逃げ角(°)0[N] FIG1 等級記号G 内接円IC(mm)9.00
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする