LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:51mm 幅:100mm 高さ:12mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64290487
品番
12F51L100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様
●長さ:51mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:51 x 100 x 12mm●コード番号:464-2816
アズワン品番
65-8090-83