曜日別特売
QLGML-24-1NPT-B オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGML-24-1NPT-B オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290574
QLGML-24-1NPT-B オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290574
QLGML-24-1NPT-B オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290574

オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法A(mm)8寸法D1(mm)24注文コード64290574品番QLGML-24-1NPT-B
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本体は真鍮製。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
配管用シールテープと共にご使用ください。

材質(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)ねじピッチ2.21寸法a(mm)10.2寸法A(mm)8寸法B(mm)34.9寸法C(mm)41.5寸法D1(mm)24寸法D2(mm)33.7寸法l(mm)-寸法Lm(mm)22ねじの呼び1"NPTNPT1"NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする