曜日別特売
QLGAX-14-G1/2 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGAX-14-G1/2 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290739
QLGAX-14-G1/2 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290739
QLGAX-14-G1/2 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290739

オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)9M細目-注文コード64290739品番QLGAX-14-G1/2
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ
[[QLGAX-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:-20℃-150℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

寸法A(mm)9寸法B(mm)23寸法D(mm)26寸法D1(mm)14寸法G(mm)G1/2"寸法Lm(mm)8.5M細目-許容圧力(MPa)10推奨締付トルク(N・m)15材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする