オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 - NBK(鍋屋バイテック会社)

ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ
[[QLGAX-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:-20℃-150℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法Lm(mm)
M細目
許容圧力(MPa)
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290714QLGAX-11-G3/88202211G3/8"8-1010
3,820
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290723QLGAX-11-M16-1.58202211-8M16×1.51010
3,820
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290739QLGAX-14-G1/29232614G1/2"8.5-1015
3,870
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290748QLGAX-14-M20-1.59232614-8.5M20×1.51015
3,870
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290757QLGAX-18-G3/410303218G3/4"9-720
4,270
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290766QLGAX-18-M26-1.511303218-9M26×1.5720
4,270
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290775QLGAX-18-M27-1.511303218-9M27×1.5720
4,270
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290784QLGAX-18-M27-211303218-9M27×27-
4,270
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする