※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(10個)
コーナー半径(mm)0.4[04]
逃げ角(°)0[N]
注文コード64291407
品番T-NU-TNMA160404 BN500
参考基準価格(税別)¥33,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・逃げ角・内容量など23種類から選べます
他の種類を見る
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。