グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
尿沈渣スピッツ2号 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×50本)
注文コード
64291634
品番
10490
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
スピッツと15μL目盛り付スポイトセット。
仕様
●サイズ口部Φ17.5mm×全長:105mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL●容量:10mL●材質:スピッツ(PS) スポイト(PE)
アズワン品番
65-8122-80