管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64291738 品番2903126
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超高速ブローヒューズ

仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ 長さ(mm)38 幅(mm)10 質量(g)8 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 トリップボタン超高速遮断(gR) ヒューズ定格:CC アズワン品番65-8077-94 溶断速度gR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする