曜日別特売
VFF6030-6202W エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFF6030-6202W エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292236
VFF6030-6202W エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292236
VFF6030-6202W エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292236

エンプラ・フランジアイドラー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64292236品番VFF6030-6202W
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202W-10・ZA6202W-18、(標準アイドラー軸)Z6202W-17・Z6202W-26寸法B(mm)22寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法Da(mm)32寸法Db(Φmm)41寸法De(mm)60寸法Df(mm)68寸法s2(mm)7寸法W(mm)36寸法w1(mm)30適合ベアリング6202×2材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64292279
2023-11-07
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

エンプラ・フランジアイドラーを農業機械に初めて使用しました。コスパが良く、今後も耐久性を見て継続使用を検討したいと思います。難点は、海外製の軸受を使用している場合、国産NSK等と比べ、寿命が半分程度しか望めない為、使用軸受の生産国、ブランドを併記を強く希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 64292279
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする