※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 逃げ角(°)0[N] 注文コード64292290 品番HNEF100608DNEN-G ACK300
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は切刃長さ・逃げ角・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。

用途粗切削加工用。 被削材鋳鉄 精度E 記号切刃長:10,切込み角:D 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.025 刃先形状丸ホーニング[E] 内接円許容差(mm)±0.025 コーティング(ACK300) みぞ穴F 切込み角度(°)60 使用インサート正六角形[H] インサート厚さ(mm)6.0 頂角(°)120 逃げ角(°)0[N] FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする