GKB 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64292544 品番GKBC1L7
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

UL、CSA認定
GKシリーズ
過酷な産業環境向けの耐久性構造 幅広いキーエントリ許容差で設計され、機械動作中におけるすべてのドア位置調整のドリフトに対応 この設計により、関連欧州指令の準拠を保証します。 各スイッチはストレート / 90 °キーのいずれかで使用できます。 コンタクトブロックにはねじ止め端子が備わっており、スペード配線端子が使用できます。これにより世界的な安全要件に準拠します。 ガルバニック絶縁コンタクトにより、常時閉及び常時開コンタクトを異なる負荷及び極性に配線できます。 常時閉コンタクトの強制切断機構はIEC 947-5-1に準拠します。 改ざん防止 キー照準ミス向け内蔵補正 IP67、NEMAシールエンクロージャ x 4 - 高圧洗浄に対応 代表的な用途: ヒンジ付きスライドガードドア、保護カバー、機械工具のエンクロージャ、梱包機械、コンベア、エレベータ、クレーン、昇降機及びリフト、建設機械装置 寸法: H42.6 mm、W30 mm、D121.6 mm

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NC●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKB●深さ:42.6mm●コード番号:337-3799 アズワン品番65-7818-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする