曜日別特売
PIXBS-M16-1.5-8 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIXBS-M16-1.5-8 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292604
PIXBS-M16-1.5-8 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292604
PIXBS-M16-1.5-8 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292604

インデックスプランジャ用ブシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)8.2
内容量1個注文コード64292604品番PIXBS-M16-1.5-8
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。
ステンレス製。

寸法d(mm)8.2寸法D(mm)16寸法L(mm)12寸法L1(mm)15寸法Lm(mm)13.5寸法M(mm)M16M細目M16×1.5寸法sw(mm)17ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする