曜日別特売
PSVYS-10-M20-L-AK インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVYS-10-M20-L-AK インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292735
PSVYS-10-M20-L-AK インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292735
PSVYS-10-M20-L-AK インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292735

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64292735品番PSVYS-10-M20-L-AK
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥9,997
販売価格(税別)
9,088

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

寸法B(mm)10寸法D(mm)37寸法D1(mm)20寸法H(mm)15寸法L(mm)69寸法L1(mm)37寸法Lb(mm)10寸法M(mm)M20M細目M20×1.5寸法s(mm)12寸法sw1(mm)30ねじピッチ1.5剪断荷重(N)7280ロックナット荷重(最小~最大)(N)21/57ねじ規格細目材質(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする