曜日別特売
PSVYS-5-M10-L-A インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVYS-5-M10-L-A インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292769
PSVYS-5-M10-L-A インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292769
PSVYS-5-M10-L-A インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292769

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64292769品番PSVYS-5-M10-L-A
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

寸法B(mm)5寸法D(mm)21寸法D1(mm)10寸法H(mm)9寸法L(mm)37.5寸法L1(mm)19寸法Lb(mm)-寸法M(mm)M10M細目M10×1寸法s(mm)6寸法sw1(mm)-ねじピッチ1剪断荷重(N)1820ロックナット-荷重(最小~最大)(N)7/20ねじ規格細目材質(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする