※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
2.4[24]
ブレーカ
HW
注文コード
64293498
品番
SNMM250724N-HW AC8115P
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・ブレーカ・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ネガティブインサートです。
用途
重切削
適合
1
切刃長さ(mm)
25.4
精度
M
寸法D1(Φmm)
9.12
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.18
チップ色
金色
切刃(mm)
25
コーティング
AC8115P
ブレーカ
HW
コーナー半径(mm)
2.4[24]
穴の有無
あり
ブレーカすくい角(°)
-15
使用インサート
正方形[S]
高さ許容差(mm)
±0.13
商品タイプ
ネガティブ
インサート厚さ(mm)
7.94[07]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
M
内接円IC(mm)
25.4
注意
※画像は代表画像を使用しています。