PHDYS-8-8-FH インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64293593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHDYS-8-8-FH インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64293593
PHDYS-8-8-FH インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64293593
PHDYS-8-8-FH インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64293593

インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法M(mm)M16
内容量1個注文コード64293593品番PHDYS-8-8-FH
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
使用可能温度:-20℃~110℃
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ロック機構はノブに内蔵されています。

寸法B(mm)8寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18寸法L(mm)74.3寸法L1(mm)12寸法L2(mm)25.3寸法M(mm)M16寸法s(mm)8寸法sw(mm)14ねじピッチ1.5剪断荷重(N)4660荷重(最小~最大)(N)22/32ねじ規格細目材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする