PIYS-4-5-A-RD インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIYS-4-5-A-RD インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293767
PIYS-4-5-A-RD インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293767
PIYS-4-5-A-RD インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293767

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法M(mm)M8
寸法B(mm)4
内容量1個注文コード64293767品番PIYS-4-5-A-RD
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
[[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

寸法B(mm)4寸法D(mm)21寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)5寸法Lr(mm)3.5寸法M(mm)M8M細目M8×0.75寸法s(mm)5寸法sw(mm)10ねじピッチ0.75色(ノブ)RD剪断荷重(N)1160荷重(最小~最大)(N)4.5/12最小荷重(N)12最大荷重(N)4.5適合カラーPXCS-8-10-**ねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする