曜日別特売
PLYS-12-15-SK-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLYS-12-15-SK-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293873
PLYS-12-15-SK-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293873
PLYS-12-15-SK-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293873

インデックスプランジャ - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS316寸法M(mm)M20注文コード64293873品番PLYS-12-15-SK-A4
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS316ねじピッチ1.5寸法L(mm)104.5寸法L1(mm)33寸法D(mm)32寸法B(mm)12寸法D1(mm)25.4寸法L2(mm)10ねじ規格細目寸法M(mm)M20寸法s(mm)15ロックナット剪断荷重(N)10400寸法sw1(mm)30荷重(最小~最大)(N)9/32寸法Lb(mm)10寸法sw(mm)22M細目M20×1.5適合カラーPXCS-20-22-**
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする