コネクタ NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64293978 品番NEBV-M12G8-KD-3-M12G4
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m、0.5 m で、VPPM 比例圧力レギュレータに使用します。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやとともに使用するのに適しています周囲温度: -25 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:3m●コード番号:203-1055 アズワン品番65-7978-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする