曜日別特売
PLYS-5-5-S-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLYS-5-5-S-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293986
PLYS-5-5-S-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293986
PLYS-5-5-S-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64293986

インデックスプランジャ - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-寸法M(mm)M10注文コード64293986品番PLYS-5-5-S-A4
参考基準価格(税別)¥9,540販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-ねじピッチ1寸法L(mm)53寸法L1(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法D1(mm)13.8寸法L2(mm)6ねじ規格細目寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)23ロックナット-剪断荷重(N)1820寸法sw1(mm)-荷重(最小~最大)(N)3/12寸法Lb(mm)-寸法sw(mm)12M細目M10×1適合カラーPXCS-10-12-**
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする