曜日別特売
PSVX-8-M16-L-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVX-8-M16-L-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294729
PSVX-8-M16-L-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294729
PSVX-8-M16-L-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294729

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)8注文コード64294729品番PSVX-8-M16-L-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
手になじむレバーキャップがついています。

寸法B(mm)8寸法D(mm)42寸法D1(mm)16寸法H(mm)15.5寸法L(mm)56寸法L1(mm)30寸法Lb(mm)-寸法M(mm)M16M細目M16×1.5寸法s(mm)10寸法sw1(mm)-ねじピッチ1.5剪断荷重(N)3050ロックナット-荷重(最小~最大)(N)11/29ねじ規格細目材質(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、ロックナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする