※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT03X102L-FYS AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64295187 CCGT03X102L-FYS AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64295187

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 64295187 品番 CCGT03X102L-FYS AC1030U
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シャープエッジの微少切削用ブレーカ。

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)3.55 寸法D1(Φmm)1.8 勝手左[L] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)03 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカFYS 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類勝手付き インサート厚さ(mm)1.4[X1] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号G 内接円IC(mm)3.50
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする