曜日別特売
PRXS-5-6-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRXS-5-6-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295255
PRXS-5-6-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295255
PRXS-5-6-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295255

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)5寸法s(mm)6注文コード64295255品番PRXS-5-6-AK
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303ねじピッチ1寸法L(mm)42寸法L1(mm)22寸法D(mm)16寸法B(mm)5ねじ規格細目寸法M(mm)M10寸法s(mm)6最大荷重(N)7最小荷重(N)18ロックナット剪断荷重(N)1820寸法sw1(mm)17荷重(最小~最大)(N)7/18寸法Lb(mm)5M細目M10×1色(ノブ)BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする