※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
5
寸法s(mm)
6
注文コード
64295307
品番
PRXS-5-6-F-D
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。
材質
(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)-
ねじピッチ
1/0.5(M/M1)
寸法L(mm)
29
寸法L1(mm)
22
寸法B(mm)
5
ねじ規格
細目/並目(M/M1)
寸法M(mm)
M10
寸法s(mm)
6
最大荷重(N)
7
寸法Lf(mm)
7
最小荷重(N)
18
ロックナット
-
寸法M1(mm)
M3
寸法sw1(mm)
-
荷重(最小~最大)(N)
7/18
寸法Lb(mm)
-
M細目
M10×1