※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法s(mm)
7
注文コード
64295334
品番
PRXS-6-7-AK
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
26
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
6
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
7
最大荷重(N)
8
最小荷重(N)
21
ロックナット
○
剪断荷重(N)
2620
寸法sw1(mm)
18
荷重(最小~最大)(N)
8/21
寸法Lb(mm)
6
M細目
M12×1.5
色(ノブ)
BK