曜日別特売
PRXS-6-7-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRXS-6-7-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295359
PRXS-6-7-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295359
PRXS-6-7-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295359

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)6寸法s(mm)7注文コード64295359品番PRXS-6-7-DK
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。

材質(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303ねじピッチ1.5寸法L(mm)35寸法L1(mm)26寸法B(mm)6ねじ規格細目寸法M(mm)M12寸法s(mm)7最大荷重(N)8最小荷重(N)21ロックナット剪断荷重(N)2620寸法sw1(mm)18荷重(最小~最大)(N)8/21寸法Lb(mm)6M細目M12×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする