PHX-6-7-A-RD インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHX-6-7-A-RD インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295544
PHX-6-7-A-RD インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295544
PHX-6-7-A-RD インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295544

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法M(mm)M10
寸法B(mm)6
内容量1個注文コード64295544品番PHX-6-7-A-RD
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

寸法B(mm)6寸法d(mm)18寸法D(mm)25寸法L(mm)34寸法L1(mm)7寸法Lr(mm)4.5寸法M(mm)M10M細目M10×1寸法s(mm)7寸法sw(mm)12ねじピッチ1色(ノブ)RD剪断荷重(N)2620荷重(最小~最大)(N)5/18最小荷重(N)18最大荷重(N)5適合カラーPXCS-10-12-**ねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする