真空パッド フラット 6mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64295728 品番ESS-6-SN
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Festo サクションカップ ESS-15-EU は簡単に交換できます。最小部材半径 20 mm と公称サイズ 2 mm 。吸着パッドの直径 =15 mm 吸着パッド容積 =0.35 cm3 接続位置:TOP

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:6mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:1.1N●コード番号:203-8310 アズワン品番65-8007-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする