※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDET1204M0EN-G ACK300 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64295957 RDET1204M0EN-G ACK300 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64295957

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃長さ(mm)12 逃げ角(°)15[D] 注文コード64295957 品番RDET1204M0EN-G ACK300
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は切刃長さ・逃げ角・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。

用途粗切削加工用。 被削材鋳鉄 切刃長さ(mm)12 精度E 記号切刃長:12 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.025 刃先形状丸ホーニング[E] 内接円許容差(mm)±0.025 コーティング(ACK300) みぞ穴T 適合カッターRSX(F)12000RS/ES/M型 使用インサート円形[R] インサート厚さ(mm)4.76 頂角(°)- 逃げ角(°)15[D] FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする