曜日別特売
02317 センサーベースA 2個入り 近藤科学 64296035

センサーベースA 2個入り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64296035品番02317
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

PSDセンサーを固定できるセンサー用パーツです。
PSDセンサーを固定できるセンサー用パーツです。
ボトムアームと組み合わせることでジョイントベースに立たせるように固定することが可能です。
ロボットの頭部やバックパックのカバーなど多彩な個所に取り付けができます。

仕様●セット内容:センサーベースA×2●材質:樹脂●対応機種:KXRシリーズアズワン品番67-0478-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする