※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法B(mm)6寸法D(mm)22寸法s(mm)9注文コード64296506品番PLXS-6-9-S-A4
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥8,789販売価格(税別)
この商品は寸法B・寸法D・寸法sなど40種類から選べます他の種類を見る SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
割り出し・位置決めに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。