※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT09T302MN-SI AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296535 CCGT09T302MN-SI AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296535

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)<0.2[02] コーティングAC5015S 切刃長さ(mm)9.7 注文コード64296535 品番CCGT09T302MN-SI AC5015S
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・コーティング・切刃長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ〜軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)9.7 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)09 コーティングAC5015S みぞ穴T ブレーカSI 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)<0.2[02] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする