曜日別特売
SRSAB-4 いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64297066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRSAB-4 いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64297066
SRSAB-4 いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64297066
SRSAB-4 いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64297066

いたずら防止ねじ用ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合ボルトSRSAS-M4
内容量1個注文コード64297066品番SRSAB-4
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。

材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35適合ボルトSRSAS-M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする