エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 潤滑スプレー
420ml コンジットクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64297076
品番
EA920WA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
フロン系塩素系溶剤は使用していません。
仕様
●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級U
危険等級
U
アズワン品番
65-9310-61
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性