サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケース K300-4 透明 300個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
64297304
品番
20029700TM
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):165×126×28●有効内寸法(mm):148×109×18
アズワン品番
65-9408-31