曜日別特売
UAF-20-235-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UAF-20-235-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297319
UAF-20-235-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297319
UAF-20-235-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297319

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法L1(mm)235表面処理(本体)BK注文コード64297319品番UAF-20-235-BK
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,517
販売価格(税別)
2,288

取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。

材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法L(mm)248寸法H(mm)51寸法L1(mm)235寸法A(mm)20寸法M(mm)M6寸法h(mm)38寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000色(本体)BK表面処理(本体)BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする