曜日別特売
BTR5505 AC530U SEC-外径ミニバイト インサート 住友電工ハードメタル 64297348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-外径ミニバイト インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(10個)コーティングAC530U注文コード64297348品番BTR5505 AC530U
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
全長L(mm)19最大溝深さ(mm)5.5コーティングAC530U適合ホルダPBT55R○○○○コーナー半径(mm)0.05FIG1刃幅CW(mm)3.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする