※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-外径ミニバイト インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC530U
注文コード
64297375
品番
BTR5515 AC530U
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
19
最大溝深さ(mm)
5.5
コーティング
AC530U
適合ホルダ
PBT55R○○○○
コーナー半径(mm)
0.15
FIG
1
刃幅CW(mm)
3.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。