※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
64297497
品番
RCMT2507M0N-RX AC900G
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
中〜粗切削
形状
RX
内接円(mm)
25
穴径(mm)
7.6
インサート厚さ(mm)
7.94