※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX2507M0N-RP AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64297515 RCMX2507M0N-RP AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64297515

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングAC8115P 切刃長さ(mm)25.0 注文コード64297515 品番RCMX2507M0N-RP AC8115P
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はコーティング・切刃長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途粗切削 適合1 切刃長さ(mm)25.0 精度M 寸法D1(Φmm)7.2 勝手なし[N] 内接円許容差(mm)- チップ色金色 切刃(mm)25 コーティングAC8115P ブレーカRP コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)-15 使用インサート円形[R] 高さ許容差(mm)- 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)7.94[07] 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号X 内接円IC(mm)25.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする