※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右[R]
左[L]
右[R]
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
64297671
品番
SSHCR08454502 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
面取り用。
面取り
勝手
右[R]
最大溝深さ(mm)
1.4
コーティング
AC1030U
適合バイト
E08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08
コーナー半径(mm)
0.2
刃先(mm)
WF:4.65、WF3:1.8
インサート厚さ(mm)
3.6
FIG
1
刃幅CW(mm)
‐
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。