※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 逃げ角(°)0[N] 注文コード64300200 品番LNMX170808PNSR-R ACK300
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さ・逃げ角・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。

用途粗切削加工用。 精度M 記号切刃長:17,切込み角:P 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 刃先形状ネガランド+丸ホーニング[S] 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーティング(ACK300) みぞ穴X 切込み角度(°)90 使用インサート長方形[L] インサート厚さ(mm)8.0 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする