EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64300759
品番
216949 M22S-DRL-G
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様
●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429
アズワン品番
65-7794-17